すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-115

品名 : 143mm タブレットアーム(マグネット付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番VEH-TBMG1
※注意※【お客様組立品】ご注意※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
サイズW195×D132×H143mmセット内容本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書
マグネットマウントサイズ直径66×H7.8mm・約124g材質タブレットホルダー/ABS樹脂
L型ストッパー、V型ストッパー/スチール
アーム/アルミニウム合金
マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石
重量約360g耐荷重1kg
強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。
工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。
7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
販売価格

10,900(税抜)/ 11,990円(税込)

カタログ価格

10,900円(税抜)/11,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/01 05:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1919ページ
バリエーション一覧
EA764AG-115 143mm タブレットアーム(マグネット付)
EA764AG-116 337mm タブレットアーム(マグネット付)
EA764AG-116AA 300x143x210mm タブレットホルダー(マグネット式)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1918ページ
  • エスコ便利カタログ1919ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top