すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-116AA

品名 : 300x143x210mm タブレットホルダー(マグネット式)

工事車両やスチール製ラックなどに強力マグネットでタブレットを取付け

仕様

メーカーサンワサプライ型番VEH-TBMG3
取付け方法マグネットサイズW300×D143×H210mm
重量約564g耐荷重1.5kg
アーム長約59mmマグネットマウントサイズ直径88×H8.3mm・約198g
材質タブレットホルダー/ABS樹脂
L型ストッパー、V型ストッパー/スチール
アーム/アルミニウム合金
マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石
セット内容タブレットホルダー、アーム、マグネットマウント、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、組立説明書
対応機器幅217~377×高さ161~281×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下のタブレット
※9.7~13インチ程度
対応VESA100×500
強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。
スチール製ラックや工事車両などに簡単に取り付けできます。
9.7~13インチの大型タブレットパソコンを固定できます。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
≪ご注意≫
※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
販売価格

15,800(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/10 14:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1919ページ
バリエーション一覧
EA764AG-115 143mm タブレットアーム(マグネット付)
EA764AG-116 337mm タブレットアーム(マグネット付)
EA764AG-116AA 300x143x210mm タブレットホルダー(マグネット式)
ウェブカタログ画像
  • ※タブレットは付属されていません。
  • ※タブレットは付属されていません。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1918ページ
  • エスコ便利カタログ1919ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top