すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-143B

品名 : 27.0インチ 液晶ディスプレイ

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番DT-JF275S-B
画面サイズ27.0インチパネルタイプADS
表面処理ノングレアアスペクト比16:9
最大解像度1920×1080入出力端子HDMI×1、VGA×1、AUDIO OUT×1、DC IN×1
電源AC100V最大消費電力33W
サイズ610(W)×175(D)×455(H)mm重量3.2kg
使用温湿度範囲使用温度:5~35℃
使用湿度:~90%RH(結露のないこと)
付属品スタンド(支柱、台座)、スタンド用ねじ×1、
HDMI ケーブル、AC アダプター、スペーサー×1、取り付けねじ×4、取扱説明書
美しく高精細な映像表現の液晶ディスプレイ
1920×1080(Full HD対応)の高解像度で、細部までキレイに映し出します。
高視野角で角度を変えてもほとんど変わらない色彩を表現するADSパネルを搭載しています。
映り込みや光の反射によるギラつきがない、非光沢のノングレアタイプ。
フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザイン。
スピーカーを搭載しているので、映画や音楽も楽しめます。
前後に動かして見やすい角度に調節可能。
マウント取付対応なので、スタンドを外して壁掛けやアームに取り付けての使用も可能。
販売価格

26,400(税抜)/ 29,040円(税込)

カタログ価格

26,400円(税抜)/29,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/02/22 02:59現在)

更新
商品入数1販売単位
使用写真

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top