すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-155

品名 : 15.6インチ ポータブルモニター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番DP-BF162S-B
画面サイズ15.6インチ
サイズ356(W)×14(D)×223(H)mm
材質電子部品、液晶、プラスチック消費電力10W
入力端子USB Type-C×2、Mini HDMI×1付属品保護カバー、USB TypeC-TypeCケーブル、TypeA-TypeCケーブル、HDMI miniHDMIケーブル、クリーニングクロス
出力端子ヘッドホン端子×1重量1030g(カバー含)
解像度1920×1080パネルタイプTFT 15.6型ワイド液晶パネル
対応入力解像度[60Hz]
640×480、720×480、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1360×765、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1280×720p、1920×1080i、1920×1080p
[59Hz]
640×480、800×600、1024×768
視野角度178°(水平/垂直)
アスペクト比16:9スピーカー出力1W×1W
角度調整0~175°リフレッシュレート60Hz
動作環境温度5~40℃動作環境湿度20~85%(結露なきこと)
仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。
設定不要の簡単接続
ビジネスシーンからプライベートまで、様々なシーンで活用できます。
USB Type-Cケーブル1本で接続可能。
(※接続機器が対応している必要があります。)
パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。
PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。
豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。
繊細な色彩が臨場感を与えます。
映り込みや光の反射を低減するノングレアタイプの画面。
映像の発色も柔らかく、目に優しい。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。
販売価格

40,700(税抜)/ 44,770円(税込)

カタログ価格

40,700円(税抜)/44,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 07:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AG-155B
  • 品番

    EA764AG-155B

  • コメント

    15.6インチ/スタンドカバーつき

バリエーション一覧
EA764AG-154 13.3インチ ポータブルモニター
EA764AG-155 15.6インチ ポータブルモニター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top