すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-170

品名 : 324x320x142mm ノートPCスタンド

キーボード収納スペース付きで4段階角度調整可能なノートPCスタンド。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CR-35
カラーダークグレーサイズW324×D320×H142mm
重量約1.465kg梱包1個口/325×145×325mm・1.85kg
材質本体/PSストッパー/TPR内部パーツ/ABS樹脂+PC、EVAスポンジ、スチール付属品固定ベルト
対応サイズ15.6インチ(W320×D250mm)までのノートパソコン
本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。
外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。
キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。
本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。
本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。
<注意> ※使用中、手が当たったりケーブルに足を掛けてノートPCが転倒することがないよう、設置場所やケーブル配線にご注意ください。 特に角度を付けて使用する場合は、付属の固定ベルトや市販の耐震グッズなどを併用することをおすすめします。
※写真内のノートパソコン、キーボードなどは設置イメージを説明するものであり、実際の商品には付属しておりません。
販売価格

7,710(税抜)/ 8,481円(税込)

カタログ価格

7,710円(税抜)/8,481円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 13:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1919ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1918ページ
  • エスコ便利カタログ1919ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top