すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-237

品名 : 58V型ディスプレイ+スタンドセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ディスプレイ:ILD-B58UHDS
ディスプレイスタンド:UTS-S8718S
※注意※【お客様組立品】電源AC100V
解像度3840×2160 サイズ1302.1(W)×630(D)×1800~2180(H)mm
重量約30.4kg付属品電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、転倒防止取り付けパーツ×2、取扱説明書、保証書 
定格消費電力156W待機電力0.5W
定格周波数50/60Hz入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA端子/S/PDIF
環境条件温度:0~40℃
湿度:20~80%
音声出力8W+8W
パネル方式VA壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法300×200mm
ねじ:M6×26mm(4本)
耐荷重ディスプレイ引掛け部分:40kg
固定棚:5kg
キャスター自在(ストッパー付)×4
取付可能なディスプレイVESAマウントインタ-フェィス 600×400mm以下で、最大重量40kg以下
<ディスプレイ>
58.0インチ
大画面でも高精細な4K画質。
フルハイビジョンの約4倍の画素数。
4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。
上下・左右178°の広視野角。
どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。
鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。
黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。
壁掛け使用も可能
VESA規格対応。
※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。
※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。
<ディスプレイスタンド>
高さ調節可能
角度調節可能(上下±10°まで)
32~65V型のディスプレイまで設置できます。
キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。
※VESA規格・・・映像機器に取り付けるスタンドや、モニターアームのネジ穴について定めた国際標準規格。VESA規格に従って作られた製品はネジ穴の数や間隔が一致するため、異なる製品同士を固定することが可能。
販売価格

145,000(税抜)/ 159,500円(税込)

カタログ価格

145,000円(税抜)/159,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 03:11現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA764AG-237A
バリエーション一覧
EA764AG-236 50V型ディスプレイ+スタンドセット
EA764AG-237 58V型ディスプレイ+スタンドセット
その他関連
セット商品EA764AG-153 : 875x630x1820mm ディスプレイスタンド
ウェブカタログ画像
※写真のディスプレイは50インチです。
  • ※写真のディスプレイは50インチです。
  • ※写真のディスプレイは50インチです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top