すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-237A

品名 : 55V型ディスプレイ+スタンドセット

こちらの商品はお客様組み立て品です。
55インチ4Kディスプレイと14段階高さ調節が可能なキャスター付スタンドのセット

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ディスプレイ:DO-DU554S-B
ディスプレイスタンド:UTS-S8718S
※注意※【お客様組立品】電源AC100V
解像度3840×2160 サイズ(W×D×H)mm約1235×700×2100~2200
重量約29.7kg(ディスプレイ13.4kg+スタンド16.3kg)付属品【ディスプレイ】電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4
【ディスプレイスタンド】
脚固定パーツ×1、軸×1、キャスター×4、固定棚×1、ディスプレイ引掛枠×1、ディスプレイ固定金具×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ねじ等部品
定格消費電力145W待機電力0.5W
定格周波数50/60Hz入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナログ端子)×1/SPDIF×1
環境条件温度:0~40℃
湿度:10~80%
音声出力8W+8W
パネル方式VA壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法200×200mm
ねじ:M6×14mm
耐荷重ディスプレイ引掛け部分:40kg
固定棚:5kg
キャスター自在(ストッパー付)×4
取付可能なディスプレイVESAマウントインタ-フェィス 600×400mm以下で、最大重量40kg以下
<ディスプレイ>
55.0インチ
大画面でも高精細な4K画質。
フルハイビジョンの約4倍の画素数。
大型画面なので、大人数でのミーティングでも使用可能です。
壁掛けやアームなどに固定でき、省スペースで使えます。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます
上下・左右178°の広視野角。
どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。
鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。
黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。
※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。
※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。
<ディスプレイスタンド>
高さ調節可能(14段階)
角度調節可能(上下±10°まで)
32~65V型のディスプレイまで設置できます。
キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。
販売価格

150,000(税抜)/ 165,000円(税込)

カタログ価格

150,000円(税抜)/165,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/12 20:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1859ページ
バリエーション一覧
EA764AG-236A 50V型ディスプレイ+スタンドセット
EA764AG-237A 55V型ディスプレイ+スタンドセット
その他関連
セット商品EA764AG-110A : 55インチ 大型液晶ディスプレイ
セット商品EA764AG-153 : 875x630x1820mm ディスプレイスタンド
ウェブカタログ画像
  • 55インチ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1858ページ
  • エスコ便利カタログ1859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top