すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-511

品名 : 23-42V型 ディスプレイ壁掛け金具(薄型用)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番KBK-25
※注意※【お客様組立品】対応サイズ23~42型
耐荷重15kg高さ250mm
重量1.1kg材質スチール(エポキシ粉体塗装)
付属品ディスプレイ取付用ねじセット1式、背板取付用ねじセット1式サイズ(W×D×H)mm250×25×250
VESAマウントインターフェイス75×75mm、100×100mm、200×100mm、200×200mm取り付け可能なディスプレイ背面(裏面)が平面である、もしくは1cm以上の段差がないディスプレイ
取り付け可能な壁硬いコンクリート壁、レンガ壁必要工具+ドライバー(サイズ:2番)、ペン、ドリル、コンクリートドリル(10mm)、ハンマー
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。また地震による転倒なども防ぐことができます。
※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※石膏ボード壁面には取り付けないでください。
※垂直で平らな壁面であることを確認してください。
※作業は必ず2名以上で行ってください。
※インパクトドライバーは使用しないでください。破損するおそれがあります。
※種類によっては取り付けられないものがありますので、必ずご確認ください。
販売価格

2,210(税抜)/ 2,431円(税込)

カタログ価格

2,210円(税抜)/2,431円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 22:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1916ページ
バリエーション一覧
EA764AG-511 23-42V型 ディスプレイ壁掛け金具(薄型用)
EA764AG-512 32-55V型 ディスプレイ壁掛け金具(薄型用)
EA764AG-513 32-65V型 ディスプレイ壁掛け金具(上下調整式)
EA764AG-514 32-80V型 ディスプレイ壁掛け金具(上下調整式)
EA764AG-515 32-80V型 ディスプレイ壁掛け金具(上下調整式)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1916ページ
  • エスコ便利カタログ1917ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top