すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-604A

品名 : 23.8インチ 液晶ディスプレイ(Type-C搭載)

ノートPCへの給電も可能なUSB Type-CR搭載ワイド液晶ディスプレイ

仕様

画面サイズ23.8インチ電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
解像度1920×1080サイズ540(W)×215(D)×407(H)mm(スタンドあり)
重量約4.6kg(スタンドあり)映像入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
音声入出力音声入力: -
スピーカー:2W+2W(ステレオ)
ヘッドホン端子:ステレオミニジャックφ3.5mm
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch 2(HDMIのみ)、Nintendo Switch(HDMIのみ)、Xbox Series X、Xbox Series S
パネル表面処理非光沢
最大表示色1677万色視野角度上下:178°
左右:178°
最大輝度(標準値)250cd/㎡コントラスト比(標準値)1300:1
消費電力最大時:122W
通常使用時(オンモード):12.4W
年間消費電力量:40.4kWh
待機時:0.4W
環境条件温度:動作時:0℃~40℃、収納時:-20℃~60℃
湿度:20%~80%(結露なきこと)
付属品電源コード(PSE適合品/約1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)約1.5m)、台座ネック、台座、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電(65Wまで)も可能。
USBハブ(USB-A)も2ポート搭載しており、マウスやキーボード、Webカメラなどを、本商品に常時接続しておくことができます。
スタンドの組み立ても簡単!ワンタッチで取り付けできます。
パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利。
HDMIケーブル&USB Type-Cケーブル付属。
販売価格

38,700(税抜)/ 42,570円(税込)

カタログ価格

38,700円(税抜)/42,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/17 22:31現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • スマホスタンド&ケーブルホルダー付き台座!
  • ケーブル1本抜くだけで、ノートPCをサッと持ち出せる!
  • USB Type-C採用、ケーブル1本でスマート接続!

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top