すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-8

品名 : 558mm モニターアーム(垂直可動)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CR-LA1006N
※注意※【お客様組立品】対応サイズ34型まで
耐荷重2~10kg全長558mm
取付可能厚20~60mm可動範囲アングル:100°
ローテーション:360°
スウィング:360°
パン:200°
チルト:105°
材質アーム:アルミ、パーツ:ABS樹脂
プレート:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
重量3.3kg
垂直可動タイプなので、目線の高さにあわせて上下に動かすことができます。
支柱部分での高さを変えることができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。
※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
2~10kgまでのディスプレイに対応します。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ×4本(M4×12)
販売価格

32,000(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/02 23:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AG-6
  • 品番

    EA764AG-6

  • コメント

    高さ:65~376mm

その他関連
本体EA954HC-291 : 800x600x1048mm マルチカート
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top