すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-80

品名 : 325x286x260mm ノートパソコンアーム

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CR-LANPC1
※注意※【お客様組立品】カラーブラック
台サイズ286(W)×325(D)mm適合サイズ286(W)×286(D)mm(A4サイズを想定)
アーム長310mmベース棒の長さ260mm
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)重量5.0kg
出荷形態ノックダウン組立式総耐荷重8kg
付属品滑り止めパッド
サブマシンのノートパソコンを設置するのに最適です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
販売価格

25,900(税抜)/ 28,490円(税込)

カタログ価格

25,900円(税抜)/28,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/09/03 07:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1957ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1956ページ
  • エスコ便利カタログ1957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top