すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640LJ-11

品名 : 3/8"DRx11mm 絶縁ソケット

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番98 37 11
差込角3/8”全長43mm
サイズ11mm外径20.0mm
材質クロムバナジウム重量32g
1000V絶縁
アイコン
販売価格

3,950円(税抜)/ 4,345円(税込)

カタログ価格

3,950円(税抜)/4,345円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/29 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0215ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA640LJ-10 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット
    EA640LJ-11 3/8"DRx11mm 絶縁ソケット
    EA640LJ-12 3/8"DRx12mm 絶縁ソケット
    EA640LJ-13 3/8"DRx13mm 絶縁ソケット
    EA640LJ-14 3/8"DRx14mm 絶縁ソケット
    EA640LJ-16 3/8"DRx16mm 絶縁ソケット
    EA640LJ-17 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット
    EA640LJ-19 3/8"DRx19mm 絶縁ソケット
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ214ページ
    • エスコ便利カタログ215ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top