すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AJ-252

品名 : 1.8m USB回転ケーブル(C-C/2.0/PD対応)

540度(左右180度+水平360度)回転するコネクタを採用したケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU-CCP100KA18BK
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル長1.8m
ケーブル径3.5mm重量約40g
USB PD最大PD100W(20V/5A)規格USB2.0/USB1.1
最大データ転送速度480Mbps対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つUSB充電器や周辺機器など
TypeC端子がケーブルと一体化、540°(左右180°+水平360°)回転できる設計
PD100Wの急速充電、さまざまなType-Cデバイスに対応
断線に強いナイロンメッシュケーブル
最大転送速度480MbpsのUSB2.0に対応
暗い場所でも通電状況を確認できるLED付き
ケーブルの対応電力を機器へ正確に伝える安全チップ(eMarker)を内蔵
販売価格

2,770円(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 14:37現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA764AJ-251 1.0m USB回転ケーブル(C-C/2.0/PD対応)
EA764AJ-252 1.8m USB回転ケーブル(C-C/2.0/PD対応)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top