すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AJ-254

品名 : 1.0m USB回転ケーブル(C-C/2.0/PD対応/ブラック)

両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU-CCP100KAW10BK
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスカラーブラック
ケーブル長1mケーブル径直径3.5mm
最小曲げ半径7.5mm重量約46g
USB PD最大PD100W(20V/5A)規格USB2.0/USB1.1
最大データ転送速度480Mbps
TypeC端子がケーブルと一体化しているので、コネクタの向きを気にせず角度を自由に調整できる
PD100Wの急速充電、さまざまなType-Cデバイスに対応
狭い場所に配線&収納できる
断線に強いナイロンメッシュケーブル
暗い場所でも通電状態を確認できるLED付き
最大転送速度480MbpsのUSB2.0に対応
ケーブルの対応電力を機器へ正確に伝える安全チップ(eMaker)を内蔵
持ち運び用ケーブルタイ付き
販売価格

3,170円(税抜)/ 3,487円(税込)

カタログ価格

3,170円(税抜)/3,487円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 16:48現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA764AJ-253 1.0m USB回転ケーブル(C-C/2.0/PD対応/ホワイト)
EA764AJ-254 1.0m USB回転ケーブル(C-C/2.0/PD対応/ブラック)
EA764AJ-255 1.8m USB回転ケーブル(C-C/2.0/PD対応/ホワイト)
EA764AJ-256 1.8m USB回転ケーブル(C-C/2.0/PD対応/ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top