すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AJ-261

品名 : 0.8m USB巻取ケーブル(C-C/2.0/PD対応)

コンパクトに収納可能な巻き取り式のUSB2.0 Type-Cケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU-CCP60M08BK
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス規格USB2.0/USB1.1
USB PD最大PD60W(20V/3A)最大データ転送速度480Mbps
ケーブル長約0.8m(コネクタカバー含む)ケーブル径約4.4×1.6mm(フラット)
重量約24.4gカラーブラック
コンパクトで持ち運びに便利な巻取り式USB2.0 Type-Cケーブル
様々なシーンで使えるPD60W対応
充電だけでなくデータの転送にも
TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブル
販売価格

1,760円(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:56現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像
  • PD60W対応 様々なシーンで使える
  • 重量は約24gと非常に軽く、持ち運びに最適

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top