すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AJ-72

品名 : 0.6m USBケーブル(A-B/2.0対応/金メッキ/グレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USB2.0ケーブル(0.6m・ライトグレー)

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU20-06HK
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオスケーブル長0.6m
ケーブル直径5mmケーブル規格UL20276
カラーライトグレー結線ストレート全結線
対応機種パソコン:USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種
周辺機器:標準USB Bコネクタメスを持っている機種
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します)
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 20:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1890ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA764AJ-72A
    • 品番

      EA764AJ-72A

    • コメント

      変更点:メーカー型番・JANコード

    バリエーション一覧
    EA764AJ-71 0.3m USBケーブル(A-B/2.0対応/金メッキ/グレー)
    EA764AJ-72 0.6m USBケーブル(A-B/2.0対応/金メッキ/グレー)
    EA764AJ-74 1.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/金メッキ/グレー)
    EA764AJ-76 3.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/金メッキ/グレー)
    EA764AJ-79 0.6m USBケーブル(A-B/2.0対応/金メッキ/黒)
    EA764AJ-81 1.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/金メッキ/黒)
    EA764AJ-83 3.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/金メッキ/黒)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1890ページ
    • エスコ便利カタログ1891ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top