すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AJ-86A

品名 : 1.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/黒・グレー)

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU20-15K2
コネクター形状USB(A)オス-USB(B)オス長さ1.5m
カラーライトグレー対応機種USBポート(USB(A)コネクタメス)を持つパソコン及び、USB HUB、HDDなどのUSB Bコネクタメスを持つ周辺機器
重量74gケーブル規格UL20276
結線ストレート全結線ケーブル直径5mm
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナーなど)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します)
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
販売価格

1,340円(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 18:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1890ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764AJ-85 1.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/黒・グレー)
    EA764AJ-85A 1.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/黒・グレー)
    EA764AJ-86A 1.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/黒・グレー)
    EA764AJ-87A 2.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/黒・グレー)
    EA764AJ-88 3.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/黒・グレー)
    EA764AJ-89A 5.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/黒・グレー)
    EA764AJ-90A 1.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/黒)
    EA764AJ-91A 1.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/黒)
    EA764AJ-92A 2.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/黒)
    EA764AJ-93 3.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/黒)
    EA764AJ-93A 3.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/黒)
    EA764AJ-94A 5.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/黒)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1890ページ
    • エスコ便利カタログ1891ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top