すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AS-202

品名 : スタンドマイク型スピーカーフォン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
在宅勤務やオンライン授業に、手元ではっきり聞こえるスタンドマイク型スピーカーフォン。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-MC37
電源USBサイズ(W×D×H)mm86×120×330
重量(g)260インターフェースUSB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
ケーブル長約1.6m付属品USBケーブル
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11
Chrome OS
形式コンデンサー型
周波数特性200~20,000Hz実用最大出力1.8W<マイクロホン>
指向性単一指向性インピーダンス
ボリューム調整あり(本体)
在宅勤務やオンライン授業に、手元ではっきり聞こえるスタンドマイク型スピーカーフォン。
単一指向性マイクで周りの騒音を低減します。
マイク音量とスピーカー音量を手元のダイヤルで調整できます。
マイクミュートボタン付きでパソコン画面内の操作なしに手元で簡単にミュートできます。
微妙な角度調整が可能な金属製のフレキシブルアームを採用しています。
ロングアームの採用で口元で正確なマイク入力が可能です。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
ZoomやSkypeに対応しています。
手元ではっきり相手の声が聞こえるスピーカー付きUSBマイクです。
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 06:27現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top