すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AS-206

品名 : [EA764AS-204用]増設用クリップ式マイク

送受信機を使えば最大6台まで増設可能なクリップ式のマイク

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-BTMSP3CL
適合規格Bluetooth 5.0伝送方式GFSK
対応コーデックSBCマルチポイント非対応
周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10m
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP電源リチウムポリマーバッテリー
再生周波数帯域100~20,000Hzマイク感度-38dB±3dB
マイク指向性無(全)指向性充電ポートmicroUSB
SCMS-T非対応サイズ73(W)×25(D)×20(H)mm
重量約20gセット内容本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル
対応機種【Bluetooth接続】Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイス(スマートフォン・iPad・iPhone・パソコンなど)※Macは非対応です。充電時間3時間
連続再生最大時間12時間連続通話最大時間12時間
連続待受最大時間160時間
受信機を使うことで最大6つまで増設して使用することができます。※受信機はMM-BTMSP3に付属しています。
ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。
服の襟などにクリップで留めて使用できます。イヤホンジャックにイヤホンを接続して音声を聞くこともできます。
会議などで自分の席を離れても、自分の声を相手に伝えることができ、相手の声を聴くこともできます。
単品での使用も可能です。
販売価格

59,300円(税抜)/ 65,230円(税込)

カタログ価格

59,300円(税抜)/65,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 16:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1857ページ
その他関連
本体EA764AS-204 : 会議用(Bluetooth)スピーカーフォンセット
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1856ページ
  • エスコ便利カタログ1857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top