すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AS-51B

品名 : 230x 66x 66mm スピーカー

有線・Buletooth両対応×縦横両置き仕様で、使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー

仕様

メーカーエレコム型番SP-PCBS01UBK 
実用最大出力5W(2.5W+2.5W) 周波数特性140Hz~20kHz 
電源USB給電※バッテリー非搭載サイズ230(W)×66(D)×66(H)mm(スタンド装着時:85mm) 
重量370g付属品専用スタンド2個 
スピーカー形式密閉型(パッシブラジエーター方式)スピーカーインピーダンス4Ω 
ケーブル長USBケーブル:約100cm
φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100cm
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
出力Bluetooth power class2最大通信距離見通し 約10m
使用周波数帯域2.4GHz帯スピーカーユニットφ43mmフルレンジ×2
入力端子電源入力:USB-Aオスコネクタ
信号入力:φ3.5ステレオミニプラグ
出力形状φ3.5ステレオミニジャック(ヘッドホン用)
※4極プラグ非対応
対応プロファイルA2DP対応コーデックSBC
対応コンテンツ保護SCMS-T方式伝送帯域(A2DP)20Hz~20kHz(44.1kHzサンプリング時)
最大登録可能台数8台マルチポイント非対応
カラーブラック法令対応TELEC
適合規格BQB
縦置きと横置きの両方に対応し、シーンに合わせたセッティングが可能です。※横置きの場合、専用スタンドを装着してください。
横置き時はスタンドの上で本体を回転させることで音の出る方向を調整でき、指向性を調整することができます。
音楽再生は有線(ステレオミニプラグ)接続とBluetoothR接続の両対応で、パソコンとスマートフォンなど複数の機器からの再生が可能です。
※有線とBluetoothの同時再生はできません。
実用最大出力2.5W+2.5Wのアンプと、φ43mmのドライバーを2基搭載しバランスのよい安定したサウンドを再現します。
パソコンやスマートフォン/タブレット、テレビなど接続機器を問わず、さまざまなシーンで使用できるミニサウンドバースピーカーです。
専用スタンドにはスピーカーを設置して固定できる滑り止めが付いています。
パッシブラジエーターを搭載し、小型ながら迫力のある重低音を再生します。
販売価格

7,700(税抜)/ 8,470円(税込)

カタログ価格

7,700円(税抜)/8,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/29 04:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1859ページ
ウェブカタログ画像
  • 有線(ステレオミニプラグ)・Bluetooth(R)両対応
  • 縦・横両置き両対応
  • 指向性調整
  • 5Wアンプφ43mmドライバー
  • パッシブラジエーター搭載
  • 専用スタンド付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1858ページ
  • エスコ便利カタログ1859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top