取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
シリコンゴムを使用して操作するタッチペン。オレンジ。鉛筆型。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-PEN53D |
|---|
| カラー | オレンジ | サイズ | W7×D7×H128mm |
|---|
| 先端部直径 | 約6mm | 重量 | 10.3g |
|---|
| 材質 | ペン先/シリコンゴム本体/アルミニウム | セット内容 | ペン本体×1、取扱説明書×1 |
|---|
| 対応機種 | タブレット、スマートフォンなど(一部の機種を除く) ※機種の使用状況、使用アプリにより、タッチペンの反応が悪い場合があります。ご了承ください。 | | |
|---|
| 鉛筆型の六角形の本体で、持ちやすくなっています。 |
| シリコンゴムで滑らかな操作ができます。 |
| タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く) |
| タブレット・スマートフォンなどの静電容量方式、電子辞書などの感圧式両方に対応しています。 |
| サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。 |
| 販売価格 | 1,480円(税抜)/
1,628円(税込)
| カタログ価格 | 1,480円(税抜)/1,628円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/04/16 05:56現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 1867ページ |
|---|
代替品