すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AT-14

品名 : φ 9.1x165.5mm タッチペン(充電式/iPad・汎用)

仕様

メーカーサンワサプライ型番PDA-PEN58W
カラーホワイトバッテリーリチウムポリマー電池 110mAH
充電仕様5V/0.1A自動電源オフ有り
約5分で自動電源オフ
電源スイッチ本体上部を押して電源がONになると、LEDがグリーンに点灯します。再度押すとブルーに点灯します。再度押すと電源がOFFになります。充電中は電源スイッチが赤く点灯します。充電が終わるとLEDが消灯します。
電源をOFFにした状態で充電をしてください。
充電が少ない場合、赤色に点滅します。
連続使用時間約12時間
充電時間約1時間材質本体/アルミニウム合金、ペン先素材/POMプラスチック素材
先端部直径約2mmサイズW9.1×D9.1×H165.5mm
重量約13.5gセット内容本体×1、Type-Cケーブル(約26cm)、取扱説明書
対応機種Apple iPad 2018年以降のモデル(2023/6/22時点)
iPad 9.7インチ 第6世代
iPad 10.2インチ 第7~9世代
iPad 10.9インチ 第10世代
iPad Air 10.5インチ 第3世代
iPad Air 10.9インチ 第4~5世代
iPad Pro 11インチ 第1~4世代
iPad Pro 12.9インチ 第3~6世代
iPad mini 7.9インチ 第5世代
iPad mini 8.3インチ 第6世代
Apple iPad&汎用モードの切り替えが可能な充電式タッチペンです。
※Apple iPadモードの場合、2018年モデル以降に対応しています。
使用機器本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。
グリーン点灯/Apple iPad、ブルー点灯/汎用に対応します。
※ブルー点灯の場合でもiPadに文字などは入力できますが、パームリジェクションに対応しません。グリーン点灯のApple iPadモードで使用してください。
※Apple iPadモードの場合、初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。
Apple iPadモードの場合、パームリジェクション対応しています。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)
※アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。
ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取り付け可能です。
付属のType-Cケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペンです。先端直径約2mmです。
※USB充電器は別売です。
充電式で電池不要!軽くて細いタッチペンです。
ペン先に操作性、耐久性に優れたPOMプラスチック素材を使用しています。
サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。
(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
※傾き検知機能、筆圧感知機能はありません。
販売価格

8,200(税抜)/ 9,020円(税込)

カタログ価格

8,200円(税抜)/9,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/04 23:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1867ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1866ページ
  • エスコ便利カタログ1867ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top