すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AT-4B

品名 : φ9.0x127mm ディスクタッチペン

透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです

仕様

メーカーエレコム型番P-TPD02BK
サイズ(mm)φ9×127入数1本
先端径φ7.0mm材質ペン先:ポリカーボネート、本体:アルミニウム 
対応機種各種スマートフォン・タブレット
※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
カラーブラック
注意事項※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 
透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです。
胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 
ディスクタイプのペン先は、ディスクが透明でタッチしているポイントが見やすく、細かな操作が可能です。 
指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
ペン先への摩擦や、ホコリの侵入などダメージ防ぐキャップが付いています。キャップはスムーズな着脱ができるマグネットタイプです。 
ペン先が劣化した際に別売のペン先(EA764AT-5B)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
販売価格

2,180(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/08/31 21:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1867ページ
バリエーション一覧
EA764AT-4B φ9.0x127mm ディスクタッチペン
EA764AT-5B [EA764AT-4B用] 替ディスクペン先
ウェブカタログ画像
  • ディスクタイプのペン先
  • 持ち運びに便利なクリップ付き
  • 摩擦やホコリの侵入を防ぐキャップ付き
  • 表
  • 裏
  • エスコ便利カタログ1866ページ
  • エスコ便利カタログ1867ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top