すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AW-1A

品名 : 500万画素 WEBカメラ

仕様

メーカーサンワサプライ型番CMS-V59BK
対応OSWindows 11・10・8.1・8
macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
Chrome OS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
Chromebook ※Chromebookの動作検証はGoogle Meetで行っています。ご使用のアプリによってはカメラが正常に認識しない場合があります。
有効画素数500万画素CMOS(センサー)ビデオ解像度最大2592×1944
インターフェイスUSB Ver.2.0準拠
(Aタイプコネクタオス)
レンズF2.0 f=5.6mm
サイズ71(W)×55(D)×50(H)mm重量120g
ケーブル長2mフォーカス固定
画角約50°(水平)
※対角約60°
絞り・明るさ・コントラスト自動調整
最短接写距離30cmホワイトバランス自動調整
フレームレート最大30fps最低照度1LUX以上
消費電力最大350mAセンサーサイズ1/2.7インチ
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。
スタンド部分は左右360°上下90°可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。
少し長めの2mのロングケーブルを採用しているのでカメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
カメラ用三脚穴を内蔵しており、市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しており、ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応しています。
販売価格

7,810(税抜)/ 8,591円(税込)

カタログ価格

7,810円(税抜)/8,591円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/08/04 07:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1908ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1908ページ
  • エスコ便利カタログ1909ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top