すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AW-51

品名 : WEBカメラ無線化キット

WEBカメラをワイヤレス化できるWEBカメラ無線化キット

仕様

メーカーサンワサプライ型番CMS-EXW01
対応規格送信機/USB Type-Cコネクタメス×1(電源用)、
USB Aコネクタメス×2(WEBカメラ用/スピーカー・マイク・スピーカーフォン用)、
3.5mmステレオミニジャック(スピーカー用)
受信機/USB Aコネクタオス×1、もしくは USB Type-Cコネクタオス×1
ビデオフォーマットMJPEG、H.264、YUV
ビデオ解像度H.264 2160p/1080p/720p/480p/240p 30 fps
MJPEG 1080p/720p/480p/240p 30 fps
YUV 1080p/720p/480p/240p
電源送信機/DC5V/3A(USB Type-Cコネクタ)
受信機/パソコンのUSBポートから給電
入力ポートWEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1電波周波数5GHz
電波到達距離最大25m ※環境により大幅に異なります接続可能機器USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカー
材質ABS(ケース部分)サイズ送信機/W95×D95×H23mm(アンテナ部分・ACアダプタを含まず)
受信機/W67×D67×H21mm
重量送信機/約54g
受信機/約32g
ケーブル長送信機/ACアダプタ約150cm
受信機/約15cm
セット内容送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書対応OSWindows 11・10・8.1・8
macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12
ChromeOS
※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キットです。
パソコンに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます。
5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。
最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。
最大3840×2160(4K)の解像度に対応しています。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。
※3840×2160(4K)解像度で使用する場合、WEBカメラのビデオフォーマットがH.264に対応している必要があります。
※ビデオフォーマットがMJPEG、YUVのWEBカメラは3840×2160(4K)の解像度に対応しません
画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。
広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。
カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。
ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。
※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。
※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。
※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。
※隣接する部屋同士で本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。
※Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上
※2GB以上のメモリ
※1GB以上のハードディスク空き容量
※USBポートに1つの空き
販売価格

44,500円(税抜)/ 48,950円(税込)

カタログ価格

44,500円(税抜)/48,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 16:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1857ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1856ページ
  • エスコ便利カタログ1857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top