すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BB-196

品名 : 0.5m LANケーブル(CAT6A/4方向固定式)

コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定できる

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-T6ASYL-005BK
カテゴリCAT6A規格名10GBASE-T
対応カテゴリ・規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合通信速度10Gbps
周波数特性500MHzケーブル長(m)0.5
カラーブラックケーブル直径(mm)5
ケーブル芯数8芯(4P)結線仕様ストレート結線
ケーブル構造STP十字介在
最小曲げ半径敷設時/50.0mm、敷設後/40.0mmケーブル導体32AWG
ケーブル導体構造より線PoE非対応
被覆材質PVC色配線TIA/EIA-568B
コネクタ形状RJ-45コネクタスリムコネクタ
ツメ折れ防止コネクタツメ折れ防止カバー
使用温度範囲-10~80℃検査100%導通検査
対応環境(機器)FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)
コネクタ部が上下左右に曲がり、好きな位置で固定が可能です。パソコンの後部での接続の際の固定や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での固定接続に最適です。
サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTP LANケーブルです。
伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネット カテゴリ6Aに対応しています。
LANケーブル内部がアルミ箔でシールドされており、ノイズ対策が施されています。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
ツメ折れ防止カバーを採用しています。
内部に保護用補強材を追加、安心して曲げ固定できます。(折り曲げ固定性能は200回)
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/02 17:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1910ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764BB-195 0.2m LANケーブル(CAT6A/4方向固定式)
    EA764BB-196 0.5m LANケーブル(CAT6A/4方向固定式)
    EA764BB-197 1.0m LANケーブル(CAT6A/4方向固定式)
    EA764BB-198 2.0m LANケーブル(CAT6A/4方向固定式)
    EA764BB-199 3.0m LANケーブル(CAT6A/4方向固定式)
    EA764BB-200 5.0m LANケーブル(CAT6A/4方向固定式)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1910ページ
    • エスコ便利カタログ1911ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top