すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BB-247A

品名 : 10 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)

ツメが折れない三重構造コネクタ採用、ギガビットイーサネット完全対応カテゴリ6LANケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-T6TS-10N
カテゴリー6準拠対応伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
通信速度1Gbps周波数特性250MHz
コネクター形状RJ-45ケーブル長10m
カラーライトグレーケーブル直径6.4mm
ケーブル芯数8芯(4P)結線仕様ストレート結線
ケーブル構造UTP十字介在有
最小曲げ半径敷設時:49.6mm
設置後:24.8mm
ケーブル導体23AWG
ケーブル導体構造単線PoE対応
色配線TIA/EIA-568B使用温度範囲-10~80℃
検査100%導通検査対応環境光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブル
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます
※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
RoHS対応品
販売価格

3,460円(税抜)/ 3,806円(税込)

カタログ価格

3,460円(税抜)/3,806円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 17:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1911ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764BB-240 0.2m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-240A 0.2m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-241A 0.5m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-242A 1 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-243A 2 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-244A 3 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-245A 5 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-246A 7 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-247A 10 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-248A 15 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-249A 20 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-250A 30 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-251A 40 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-252A 50 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-253A 60 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-254A 70 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-255A 80 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    EA764BB-256A 90 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1910ページ
    • エスコ便利カタログ1911ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top