すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BB-269A

品名 : 20 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)

ツメが折れない三重構造コネクタ採用、ギガビットイーサネット完全対応カテゴリ6LANケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-T6TS-20BLN
カテゴリー6準拠コネクタ形状RJ45
長さ(m)20直径6.4mm
カラーブルー周波数特性250MHz
ケーブル構造単線仕様(23AWG)、ストレート結線通信速度1Gbps
検査100%導通検査ケーブル芯数8芯(4P)
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
ツメ折れ防止カバー付
RoHS対応品
販売価格

6,870円(税抜)/ 7,557円(税込)

カタログ価格

6,870円(税抜)/7,557円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 19:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1911ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764BB-260A 0.2m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-261A 0.5m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-262A 1 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-263A 2 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-264A 3 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-265A 5 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-266A 7 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-267A 10 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-268A 15 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-269A 20 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-270A 30 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-271A 40 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-272A 50 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-273A 60 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-274A 70 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-275A 80 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    EA764BB-276A 90 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1910ページ
    • エスコ便利カタログ1911ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top