すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BB-383

品名 : 2.0m LANケーブル(CAT6A/ScTP半田加工式)

耐ノイズ性、耐油性、耐温度性(-40~105℃)、耐屈曲性に優れた高性能タイプ

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-HS6A-02NV
カテゴリCAT6A規格名10GBASE-T
対応カテゴリ・規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合通信速度10Gbps
周波数特性500MHzケーブル長2m
ケーブル直径6.8mケーブル芯数8芯(4P)
結線仕様ストレート結線ケーブル構造ScTP
最小曲げ半径敷設時:54.4mm
敷設後:54.4mm
ケーブル導体26AWG
ケーブル導体構造より線PoE対応
被覆材質PURカラーネイビーブルー
色配線TIA/EIA-568Bコネクタ形状RJ-45コネクタ
ツメ折れ防止カバー有使用温度範囲-40~105℃
検査100%導通検査
100%フルーク検査
100%低抵抗精密測定
対応環境(機器)産業用ネットワーク機器
LAN機器
デジタルオーディオ機器
コネクタ内のハンダ加工により抵抗値の安定性を実現した、耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れ、しかも耐ノイズ性にも優れた産業用途の高性能カテゴリ6A LANケーブル
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心
カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ScTP二重シールドケーブル構造が外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、またノイズ対策にも安心のシールドプラグを採用
耐油性、耐温度性、耐屈曲性に優れた、工業用途に対応したScTPケーブルを使用
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付き
信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
販売価格

4,640円(税抜)/ 5,104円(税込)

カタログ価格

4,640円(税抜)/5,104円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 17:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1910ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764BB-381 0.5m LANケーブル(CAT6A/ScTP半田加工式)
    EA764BB-382 1.0m LANケーブル(CAT6A/ScTP半田加工式)
    EA764BB-383 2.0m LANケーブル(CAT6A/ScTP半田加工式)
    EA764BB-384 3.0m LANケーブル(CAT6A/ScTP半田加工式)
    EA764BB-385 5.0m LANケーブル(CAT6A/ScTP半田加工式)
    EA764BB-386 10.0m LANケーブル(CAT6A/ScTP半田加工式)
    EA764BB-387 15.0m LANケーブル(CAT6A/ScTP半田加工式)
    EA764BB-388 20.0m LANケーブル(CAT6A/ScTP半田加工式)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1910ページ
    • エスコ便利カタログ1911ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top