すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BB-466

品名 : 7 m フラットLANケーブル(CAT8/ブラック)

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-T8FL-07BK
カラーブラックケーブル構造シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線
8.5mm厚さ2.8mm
ケーブル長7mコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)
周波数特性2000MHz対応伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
通信速度40/25Gbps
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。
薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドコネクタを採用しています。
火災の延焼原因になりにくい難燃性ケーブルです。
RoHS対応品
販売価格

3,220(税抜)/ 3,542円(税込)

カタログ価格

3,220円(税抜)/3,542円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/09 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1911ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764BB-461 0.5m フラットLANケーブル(CAT8/ブラック)
    EA764BB-462 1 m フラットLANケーブル(CAT8/ブラック)
    EA764BB-463 2 m フラットLANケーブル(CAT8/ブラック)
    EA764BB-464 3 m フラットLANケーブル(CAT8/ブラック)
    EA764BB-465 5 m フラットLANケーブル(CAT8/ブラック)
    EA764BB-466 7 m フラットLANケーブル(CAT8/ブラック)
    ウェブカタログ画像
    • A.W.G-mm換算表

    資料

    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1910ページ
    • エスコ便利カタログ1911ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top