すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BB-483

品名 : 2 m フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック)

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-T8MEFL-02BK
カテゴリCAT8カラーブラック
ケーブル構造STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線幅9.0mm
厚さ3.2mmケーブル長2m
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)検査100%導通検査
周波数特性2000MHz色配線TIA/EIA-568B
対応伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合通信速度40/25Gbps
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。
メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
RoHS対応品
販売価格

1,740円(税抜)/ 1,914円(税込)

カタログ価格

1,740円(税抜)/1,914円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 10:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1911ページ
バリエーション一覧
EA764BB-481 0.5m フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック)
EA764BB-482 1 m フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック)
EA764BB-483 2 m フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック)
EA764BB-484 3 m フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック)
EA764BB-485 5 m フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

資料

その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1910ページ
  • エスコ便利カタログ1911ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top