すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BC-120A

品名 : 20 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエレコム型番LD-GFAT/BM200
カテゴリー6A準拠コネクター形状RJ45
長さ(m)206.4mm
厚さ1.4mmカラーブルーメタリック
結線方式ストレート結線導体構成より線
伝送速度10Gbps
カーペットの下やドアの隙間に配線できるフラットタイプです。
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
RoHS指令対応
販売価格

7,780(税抜)/ 8,558円(税込)

カタログ価格

7,780円(税抜)/8,558円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 20:50現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764BC-100A 0.5m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
    EA764BC-101A 1 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
    EA764BC-101.5A 1.5m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
    EA764BC-102A 2 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
    EA764BC-103A 3 m フラットLANケーブル(AAT6A準拠)[ブルー]
    EA764BC-105A 5 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
    EA764BC-107A 7 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
    EA764BC-110A 10 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
    EA764BC-115A 15 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
    EA764BC-120A 20 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top