すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BF-130

品名 : 30 m 屋外用LANケーブル(CAT5準拠)

100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なCat5e対応LANケーブルの屋外用モデル
屋外での使用に最適な、耐候性を向上させた二重構造ポリエチレンシース被覆を採用しています

仕様

メーカーエレコム型番LD-VAPFR/BK30
カテゴリー5e準拠コネクター形状RJ45
長さ(m)30ケーブル径約7.3mm(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7mm)
カラーブラック規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
伝送速度1Gbps伝送帯域100MHz
導体構成単線仕様(24AWG)結線方式ストレート結線
動作環境温度範囲:-30℃~+60℃
湿度範囲:0%~60%
屋外対応
ツメ折れ保護カバー付
ケーブルカバーに雨や日光に強い高耐久ポリエチレンを採用。
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
※RJ45コネクタ部分は屋外に対応しておりません。必ず防水加工をしてから屋外でご使用ください。
販売価格

18,900(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/27 06:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1909ページ
バリエーション一覧
EA764BF-110 10 m 屋外用LANケーブル(CAT5準拠)
EA764BF-120 20 m 屋外用LANケーブル(CAT5準拠)
EA764BF-130 30 m 屋外用LANケーブル(CAT5準拠)
その他関連
オプションEA764BF-200 : 500mm フラットLANケーブル(すきま用)
関連商品EA764BM-6 : LANケーブル中継コネクター・保護テープセット(CAT5E準拠
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1908ページ
  • エスコ便利カタログ1909ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top