すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BJ-11

品名 : LANケーブルコネクター/ヨリ線用(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
RJ45コネクタ(10個セット)

仕様

メーカーエレコム型番LD-RJ45TY10
コネクター形状RJ45(CAT5E対応)適応保護カバーEA764BK-2
入数10個
より線仕様
LANケーブル自作用のコネクタ
エンハンスドカテゴリー5対応
24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
販売価格

950円(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 14:40現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1909ページ

代替品

EA764BJ-11A
  • 品番

    EA764BJ-11A

  • コメント

    変更点:単線ヨリ線両方に対応

バリエーション一覧
EA764BJ-11 LANケーブルコネクター/ヨリ線用(10個)
EA764BJ-14 LANケーブルコネクター(CAT5E対応/100個)
その他関連
本体EA764BG-13 : 100m LANケーブル(Cat5e準拠/ブルー)
本体EA764BG-14 : 300m LANケーブル(Cat5e準拠/ブルー)
オプションEA764BK-2 : コネクター保護カバー(先付けタイプ/ブルー/10個)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1908ページ
  • エスコ便利カタログ1909ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top