すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BJ-23

品名 : LANケーブル用コネクター (CAT5e/単線用/100個)

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADT-RJ45-100SN
構造単線用対応カテゴリ・規格カテゴリ5e(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
入数100個付属品ロードバー
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
カテゴリ5e(ギガビットイーサネット)に対応しています。
販売価格

12,200(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/03 00:49現在)

更新
商品入数100販売単位St
カタログページ1909ページ
その他関連
仕様別商品EA764BJ-21 : LANケーブル用コネクター (CAT5e/単線用/10個)
関連商品EA764BS-100 : [OD色]100m LANケーブル(カテゴリー5e/単線/自作用
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1908ページ
  • エスコ便利カタログ1909ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top