すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BM-101

品名 : SPD(LAN用/絶縁形)

仕様

用途サーバ、ネットワーク機器、PC周波数帯域1~100MHz
挿入損失1.5dB以下AC耐電圧(一次・二次間)5000Vrms 2秒
インパルス耐電圧(一次・二次間)1.2/50μs:10kV
10/700μs:10kV 
コネクタ形状RJ-45(8芯)
静電容量(一次-二次間)100pF以下(1MHz、1Vrms)漏話減衰量32.3dB以上(100Hz)
反射減衰量12.0dB以上(@Load100Ω、100MHz)使用温度範囲-40℃~85℃
※SITの仕様であり、施工時は使用するUTPケーブルの使用温度範囲に注意すること。
使用湿度範囲90%RH以下(結露のないこと)対応通信環境10BASE-T (IEEE802.3i)
100BASE-TX (IEEE802.3u)
1000BASE-T (IEEE802.3ab)
使用ケーブルUTP カテゴリ5e,6,6Aケーブル設置屋内
サイズ28(W)×107(D)×26.5(H)mm重量約40g
JIS C 5381-351(IEC 61643-351)準拠
接地不要でLANケーブルに接続するネットワーク機器やパソコンを保護
※使用するケーブルカテゴリ5e以上の品質を使用すること。単線タイプのLANケーブルを推奨する。
※STPケーブルはSIT内部にてシールドが開放となるため、推奨しない。
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/05 13:11現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※画像は旧モデルです。
  • ※画像は旧モデルです。\n

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top