すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BM-21A

品名 : LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付

仕様

メーカーミヨシ型番CAR-866M
用途LANケーブルの中継・延長にサイズ14.6(W)×29(D)×18.6(H)mm
コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTPカテゴリー6準拠
最大延長距離2本合計50mまで
※規格対応ケーブルに限る
重量約8g
ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。
場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。
光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。
マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。
ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。
高速の通信環境でもお使いいただけます。
RoHS対応品
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/07 18:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1911ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1910ページ
  • エスコ便利カタログ1911ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top