すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BM-44

品名 : LANケーブルL型右出変換アダプタ(CAT6A STP)

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADT-RJ6A-LR
カラーブラックコネクタ形状RJ-45シールドオス・メスコネクタ
RJ-45メス 右出し
結線仕様ストレート結線規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
アダプタ構造STP対応PoE規格IEEE802.3af・at・bt
対応PoE通称PoE・PoE+・PoE++サイズW19.2×D54.3×H25mm
重量約19g
RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。
パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。
耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/03 02:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1913ページ
バリエーション一覧
EA764BM-41 LANケーブルL型上出変換アダプタ(CAT6A STP)
EA764BM-42 LANケーブルL型下出変換アダプタ(CAT6A STP)
EA764BM-43 LANケーブルL型左出変換アダプタ(CAT6A STP)
EA764BM-44 LANケーブルL型右出変換アダプタ(CAT6A STP)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1912ページ
  • エスコ便利カタログ1913ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top