すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BM-6

品名 : LANケーブル中継コネクター・保護テープセット(CAT5E準拠

屋外用LAN ケーブルとすき間用アルミ強化フラットLAN ケーブルの中継に最適です

仕様

メーカーエレコム型番LD-VAPFR/RJ45WP
カテゴリー5e準拠コネクタサイズ14.7×29.8×16.3(H)mm
簡易防水テープ長50cm重量5g
規格Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)カラーホワイト
伝送速度1Gbps結線方式ストレート結線
動作環境使用温度範囲:-10~60℃
使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと)
RJ45中継コネクタ2個、簡易防水テープ2個
RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。
コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。
中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。
カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
屋外用LANケーブル(EA764BF-110~-130)とすき間用LANケーブル(EA764BF-200)を中継するのに最適です。
販売価格

3,380(税抜)/ 3,718円(税込)

カタログ価格

3,380円(税抜)/3,718円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/27 05:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1911ページ
バリエーション一覧
EA764BM-6 LANケーブル中継コネクター・保護テープセット(CAT5E準拠
EA764BM-7 LANケーブル中継コネクター・保護テープセット(CAT6A準拠
その他関連
関連商品EA764BF-110 : 10 m 屋外用LANケーブル(CAT5準拠)
関連商品EA764BF-120 : 20 m 屋外用LANケーブル(CAT5準拠)
関連商品EA764BF-130 : 30 m 屋外用LANケーブル(CAT5準拠)
関連商品EA764BF-200 : 500mm フラットLANケーブル(すきま用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1910ページ
  • エスコ便利カタログ1911ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top