10ギガビットイーサネット対応、RJ-45コネクタ用中継アダプタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADT-EX-6AUTP |
|---|
| カテゴリ | CAT6A | サイズ(W×D×H)mm | 15×30.1×16.9 |
|---|
| コネクタ形状 | RJ-45メス・メス | 規格名 | 10GBASE-T |
|---|
| 結線仕様 | ストレート結線 | カラー | ホワイト |
|---|
| 重量(g) | 4.4 | 対応伝送帯域 | カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
|---|
| 10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 |
| 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 |
| UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。 |
| 販売価格 | 1,480円(税抜)/
1,628円(税込)
| カタログ価格 | 1,480円(税抜)/1,628円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
6 (2026/04/24 01:57現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1912ページ |
|---|