すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BN-1.5A

品名 : 1.5m 巻取り式 LANケーブル(カテゴリ6準拠)

周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応した、Cat6準拠LANケーブルの巻取りタイプです
持ち運びに最適な小型・軽量な巻取りリール式ケースとツメが折れにくいコネクターを採用しています

仕様

メーカーエレコム型番LD-MCTGT/BK
カテゴリー6準拠コネクター形状RJ45
長さ(m)1.5ケーブル構成より対芯線、ストレート結線
サイズ45(W)×40(D)×20(H)mmケーブル太さ4.1×1.1mm
重量73gカラーブラック
伝送速度1Gbps規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX準拠)
伝送帯域250MHzシールド無し(UTP仕様)
外部シース(被膜)材質PVC導体構成ヨリ線(32AWG)
芯数8芯ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)
十字介材×スリムコネクター
爪の折れないコネクター爪折れ防止カバー付きコネクター
ケーブル巻き取り機能レングスマーク付×
モールド加工コネクター
EU RoHS指令準拠
ワンプッシュで自動巻き取りが可能です。
ツメが簡単に折れにくい構造で、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。
ツメ折れによるケーブルの脱落を防止しますので、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
両側のコネクタを左右に伸ばすことで、4段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様により、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。アッセンブリ加工によるブーツタイプのコネクタでは、メーカーによっては幅が広いため、左右のポートが干渉しあって接触不良の原因になることがあります。また、ひどい場合は差し込めないようなこともあります。本ケーブルに採用されているスリムコネクタなら、隣接するポートで干渉する心配がありません。
両端コネクター付
販売価格

4,990(税抜)/ 5,489円(税込)

カタログ価格

4,990円(税抜)/5,489円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/11 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1910ページ

代替品

EA764BN-2.5A
バリエーション一覧
EA764BN-1.5A 1.5m 巻取り式 LANケーブル(カテゴリ6準拠)
EA764BN-2.5A 2.5m 巻取り式 LANケーブル(カテゴリ6準拠)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1910ページ
  • エスコ便利カタログ1911ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top