すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BY-124D

品名 : 267x125x42mm [24ポート]スイッチングハブ

最大消費電力が従来機種(EHC-G24MN2-HW)より30%ダウンで省エネ、さらに奥行が約36.5mmもコンパクトになったモデル

仕様

メーカーエレコム型番EHC-G24MN2-HW
ポート数24ポート伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3スイッチング方式ストア&フォワード
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、
バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
コネクター形状RJ-45×24適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
バッファメモリー512Kbytes(各ポートに動的割り当て)スイッチングファブリック48.0Gbps
最大パケット転送能力35.71Mppsパケット転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)
148,809パケット/秒(100Mbps)
14,880パケット/秒(10Mbps)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)電源内蔵電源
入力電圧AC100~240V±10% (50/60Hz)
※動作保証はAC100Vのみ
消費電力11.0W(最大)
発熱量約39.6kJ/h(最大)省電力機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
エネルギー消費効率0.5W/Gbps最大実効伝送速度24.0Gbps
測定時のポート速度とポート数1Gbps:24ポートサイズ267(W)×125(D)×42(H)mm
重量約1.1kg筐体材質メタル
カラーホワイト設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
壁掛け用穴間隔:120mm動作時環境条件温度:0℃~50℃
湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管時環境条件温度:-40℃~70℃
湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
MTBF440,000時間@25℃
143,000時間@50℃
法令対応EU RoHS準拠(10物質)適合規格VCCI Class A
対応機能Auto MDI/MDI-X
オートネゴシエーション
ジャンボフレーム(15Kbytes)
ノンブロッキング
EAP透過機能
BPDU透過機能
ループ検知
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本
3ピン-2ピン変換アダプター1個
ACケーブル抜け防止バンド1個
19インチラック取付金具2個
19インチラック取付金具ネジ8本
ゴム足4個
安全にお使いいただくために1枚
ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートハブ
販売価格

32,500円(税抜)/ 35,750円(税込)

カタログ価格

32,500円(税抜)/35,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 18:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA764BY-16BC 215.5x125x40mm [16ポート]スイッチングハブ
EA764BY-124D 267x125x42mm [24ポート]スイッチングハブ
ウェブカタログ画像
  • 専用ACケーブル、3ピン-2ピン変換アダプター\nACケーブル抜け防止バンド、\n19インチラック取付金具2個、\n19インチラック取付金具ネジ8本、ゴム足4個

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top