すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BY-158

品名 : ドッキングステーション(HDMI/VGA/displayPort対応)

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-DKM2BK
<USBハブ>
インターフェース規格USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠
※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)
USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)
USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用/PD 100W(20V 5A)対応)(ダウンストリーム)
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
電源セルフパワー・バスパワー両対応
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
供給電流750mA 最大(全3ポート合計)
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
PD対応対応PD仕様100W 20V 5A
<LANポート>
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
通信モードフルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アクセス方式CSMA/CDポート形状RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
電源電圧5V
<映像出力>
コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス×1
VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス×1
DisplayPort メス×1
※DisplayPort Alt mode対応。
※HDCP 1.4対応。
※同時に使用することはできません。
対応解像度HDMI/最大3840×2160(4K 60Hz)
VGA/最大1920×1200(60Hz)
DisplayPort/最大3840×2160(4K 60Hz)
最大対応解像度4K/60Hzデュアルディスプレイ対応
<共通仕様>
カラーブラックACアダプタ
サイズW120×D55×H17mm重量約108g
ケーブル長30cm総ポート数8ポート
付属品取扱説明書対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
Apple Macシリーズ

<注意事項>
※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。
※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
対応OSWindows 11・10
macOS(Monterey)12・macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、VGAディスプレイ、DisplayPort、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時には Type-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
ご購入前にご確認ください
※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。
※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。
販売価格

16,700(税抜)/ 18,370円(税込)

カタログ価格

16,700円(税抜)/18,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/31 00:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1897ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1896ページ
  • エスコ便利カタログ1897ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top