すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BY-16BC

品名 : 215.5x125x40mm [16ポート]スイッチングハブ

最大消費電力が従来機種(EHC-G16MN2-HW)より33%ダウンの省エネモデル

仕様

メーカーエレコム型番EHC-G16MN4-HW
ポート数16規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tスイッチング方式ストア&フォワード
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、
バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
コネクタ形状RJ-45×16適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、
100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
バッファメモリー512Kbytes(各ポートに動的割り当て)スイッチングファブリック32.0Gbps
最大パケット転送能力23.8Mppsパケット転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、
148,809パケット/秒(100Mbps)、
14,880パケット/秒(10Mbps)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
電源AC100V~240V ±10%(50/60Hz)消費電力7.5W(最大)
発熱量約27.0kJ/h(最大)省電力機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
エネルギー消費効率0.5W/Gbps最大実効伝送速度16.0Gbps
盗難防止セキュリティスロットなし設置方法水平設置、壁掛け(間隔:120mm)、
19インチラックマウント、
マグネット(別売EHB-EX-MG4使用)
動作時環境条件温度:0℃~50℃
湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管時環境条件温度:-40℃~70℃
湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
MTBF673,000時間@25℃、
221,000時間@50℃
適合規格VCCI Class A
サイズ215.5(W)×125(D)×42(H)mm重量約820g(本体のみ)
筐体材質メタルカラーホワイト
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本
3ピン-2ピン変換アダプター1個
ACケーブル抜け防止バンド1個
19インチラック取付金具2個
19インチラック取付金具ネジ8本
ゴム足4個
安全にお使いいただくために1枚
ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートハブ
作動音が気にならない静音ファンレス設計、静寂性が求められる場所への導入にも最適
長寿命設計を実現、メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。
ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用
らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現
正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。
放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能
付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことが可能
ACケーブル抜け防止バンド付属、ジャンボフレーム対応
EU RoHS指令準拠
販売価格

20,900円(税抜)/ 22,990円(税込)

カタログ価格

20,900円(税抜)/22,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 20:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA764BY-16BC 215.5x125x40mm [16ポート]スイッチングハブ
EA764BY-124D 267x125x42mm [24ポート]スイッチングハブ
ウェブカタログ画像
  • 専用ACケーブル、3ピン-2ピン変換アダプター\nACケーブル抜け防止バンド、\n19インチラック取付金具2個、\n19インチラック取付金具ネジ8本、ゴム足4個
  • バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top