すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BY-28B

品名 : 180x 87x34mm [8ポート]スイッチングハブ

仕様

メーカーエレコム型番EHC-G08PN2-JW
ポート数8規格IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T電源AC100~240V
サイズ180.2(W)×86.5(D)×34(H)mm重量245g
ホワイト付属品AC電源ケーブル(1.8m):1本、ゴム足4個・マグネット(本体取付済)、安全にお使いいただくために:1枚
スイッチング方式ストア&フォワード通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)AutoMDI/MDI-X対応
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)コネクター形状RJ-45×8
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上バッファメモリー192Kbytes(各ポートに動的割当て)
スイッチングファブリック16.0Gbps最大パケット転送能力12.0Mpps
パケット転送速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、
148,800パケット/秒(100Mbps)、
14,880パケット/秒(10Mbps)
MACアドレス登録数4,096件(全ポート合計)
ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)ノンブロッキング対応
EAP透過機能対応BPDU透過機能対応
ループ検知・防止機能ループ検知PoE仕様非対応
消費電力5.0W(最大)省電力機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
最大実効伝送速度8.0Gbps設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
壁掛け用穴あり動作時環境条件温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管時環境条件温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)MTBF676,000時間
適合規格VCCI ClassB
1000BASE-T対応の電源内蔵のプラスチック筐体スイッチングハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。
メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知します。さらに、ループ検知LEDランプの点滅により、ループ発生をお知らせし、ループ解消を促します。
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。
正面と上面にかけ、LEDランプがL字型の形状なので、点灯状態が見やすいのが特徴です。特に壁掛け時のLEDランプの確認が容易です。
差し込みプラグの刃(端子)の根元を絶縁することで、トラッキング現象が起こるのを防ぐことができます。
※トラッキング現象とは、差しっぱなしのコンセントにホコリと水分が溜まり、プラグとの間にスパークが発生し、出火するという火災です。
らくらく節電E機能によりデータ転送がないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。
接続先のHUBやパソコンなどへのデータ転送がない状態の場合、電力の節約を実現することができるスイッチングハブです。
※接続先の機器が省電力機能(IEEE802.3az)に対応している必要があります。
小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
※本製品のネジ間隔は4.3cmです。
底面に「マグネット」を装備していますので、スチール製のデスク、その他家具などに固定することができます。
ジャンボフレームに対応しジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
EU RoHS準拠(10物質)
販売価格

6,400(税抜)/ 7,040円(税込)

カタログ価格

6,400円(税抜)/7,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/29 11:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1906ページ

代替品

EA764BY-72
  • 品番

    EA764BY-72

  • コメント

    最高2.5Gbpsでの通信が可能

バリエーション一覧
EA764BY-25B 137x81.5x32mm [5ポート]スイッチングハブ
EA764BY-28B 180x 87x34mm [8ポート]スイッチングハブ
ウェブカタログ画像
  • 1000BASE-T対応のスイッチングハブ
  • ループ検知機能を搭載
  • 「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載
  • 壁掛け時でも、LEDランプ点灯が見やすい
  • ホコリによるトラッキング現象を防止
  • 省電力機能で、最大81%節電

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1906ページ
  • エスコ便利カタログ1907ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top