すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BY-312

品名 : ギガビット対応SFPモジュール(MAX 15km)

仕様

メーカーFXC型番MGB-LX
規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX, MSAイーサネットポート 1000BASE-X×1ポート (2芯LCコネクタ)
ビットレート 1.25Gbps波長1310nm
光出力-9.5~-3 dBm受光感度-20~-3 dBm
光許容損失0~10.5 dB使用ケーブルITU-T G.652 SMF: 9/125μm
伝送距離(目安)15km(SMF)/550m(MMF)

※62.5μm ファイバやファイバの帯域が足りない場合や 1.5km以上(50μmファイバ)のファイバ使用時にエラーが発生する場合は、1m程度の シングルモードファイバを両方の送信側に接続して下さい。
DDMサポート
消費電力≦0.9W動作時/保管時温度-40~85℃
動作時/保管時湿度5~95% ※結露なきことサイズ13.4(W)×56.6(D)×13.35(H)mm
重量15.75g±0.3g環境適合RoHS 基準
信頼性MTBF 646,000h (85℃)レーザー安全基準Class 1 Laser Product
販売価格

18,000円(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 17:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA764BY-311 ギガビット対応SFPモジュール(MAX 550m)
EA764BY-312 ギガビット対応SFPモジュール(MAX 15km)
その他関連
本体EA764BY-301 : ギガビット対応メディアコンバータ(SFPタイプ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top