すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BY-313

品名 : ギガビット対応SFPモジュール(MAX 300m)

仕様

メーカーFXC型番SFP+10G-SR
規格IEEE802.3ae 10GBASE-SR, SFF-8418/8432, MSAイーサネットポート 10GBASE-R×1 ポート(2芯LCコネクタ)
ビットレート 10.3125Gbps波長850nm
光出力-6~-1dBm受光感度-11.1~-1dBm
光許容損失0dB~5.1dB使用ケーブルITU-T G.651 50/125 μm MMF / 62.5/125 μm MMF
伝送距離(目安)2~33m (OM1), 2~82m (OM2), 2~300m (OM3 以上)DDMサポート
消費電力≦1.0W動作時温度0~70℃
保管時温度-40~85℃動作時/保管時湿度0~85% ※結露なきこと
サイズ13.9(W)×57.4(D)×10.32(H)mm重量18g
環境適合RoHS 基準信頼性MTBF 16,393,443h (常温 25℃)
レーザー安全基準Class 1 Laser Product
販売価格

26,900円(税抜)/ 29,590円(税込)

カタログ価格

26,900円(税抜)/29,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 16:52現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA764BY-313 ギガビット対応SFPモジュール(MAX 300m)
EA764BY-314 ギガビット対応SFPモジュール(MAX 10km)
その他関連
本体EA764BY-306 : ギガビット対応メディアコンバータ(SFPタイプ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top