すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BY-44

品名 : PoEインジェクター(電源内蔵)

IEEE802.3bt(Class6)規格に対応し最大60WのPoE給電が可能なPoEインジェクター

仕様

メーカーサンワサプライ型番LAN-GIHINJ5
ポート数1準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt(※Class6/最大60W供給)
最大伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)ポート構成Dataポート(入力)1ポートPoE/Dataポート(出力)1ポート
サイズW154×D73×H36mm重量約576g
セット内容本体、壁掛けネジ×2、アンカー×2、ゴム足×4、電源ケーブル、取扱説明書スイッチング方式Store&Forward
通信モードフルデュプレックス/ハーフデュプレックスPoE対応ポート出力af規格 15.4W/1ポート(最大)at規格 30W/1ポート(最大)bt規格 45W/1ポート(最大)bt規格 60W/1ポート(最大)
PoE給電方式Alternative A、Alternative B電源電源内蔵
入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz電源ケーブル長1.5m
消費電力(最大)約61.56W動作時環境条件使用時温度/0~40℃使用時湿度/10~90%
筐体材質メタル壁掛け有
VCCI規格VCCI Class B
IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class6/最大60W)の給電に対応したPoEインジェクターです。
消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3
ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。
放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
AUTO-MDIX機能搭載。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。 ※1 PoEポート使用時の注意点 PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、または24AWG/23AWGより太いものをご使用ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ ・KB-T6ATSシリーズ ・KB-T5Tシリーズ※2 PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3 PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
販売価格

18,400円(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 17:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1907ページ
バリエーション一覧
EA764BY-44 PoEインジェクター(電源内蔵)
EA764BY-67 [8ポート] スイッチングハブ(タップ型/マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1906ページ
  • エスコ便利カタログ1907ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top