すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BY-54

品名 : スイッチングハブ(ギガビット対応/16ポート/軽量)

Giga対応スイッチングハブ。16ポート・ループ検知機能付き。

仕様

メーカーサンワサプライ型番LAN-GIGAH16L
ポート数16規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
ポート構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×16ポートサイズ(W×D×H)mm216×133×42
電源AC100V重量(g)1000
バッファメモリ512kbytesスイッチング方式Store & Forward
アクセス方式CSMA/CD伝送方式100Mbps/10Mbps(半二重)、1000Mbps/100Mbps/10Mbps(全二重)
MACアドレステーブル8K付属品電源ケーブル×1.8m、19インチラック用金具×2、金具取付けネジ×6、アンカーネジ×2、ゴム足×4、取扱説明書
16ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
IEEE802.3azに対応し、省電力で動作します。
ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
19インチラックマウント用金具を付属しています。
販売価格

25,100(税抜)/ 27,610円(税込)

カタログ価格

25,100円(税抜)/27,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/03 03:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1908ページ
バリエーション一覧
EA764BY-56 スイッチングハブ(ギガビット対応/5ポート/メタル筐体)
EA764BY-57 スイッチングハブ(ギガビット対応/8ポート/メタル筐体)
EA764BY-54 スイッチングハブ(ギガビット対応/16ポート/軽量)
EA764BY-55 スイッチングハブ(ギガビット対応/24ポート/軽量)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1908ページ
  • エスコ便利カタログ1909ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top