| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LAN-SWHP501BK |
|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 99.1×66×25.5 | AutoMDI/MDI-X | 対応 |
|---|
| 規格 | IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) | ポート数 | 5 |
|---|
| バッファメモリ | 56kbytes(各ポートに動的割当て) | スイッチング方式 | Store & Forward |
|---|
| オートネゴシエーション | 対応(1000/100/10Mbps) | 伝送方式 | 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重) |
|---|
| アクセス方式 | CSMA/CD | ポート構成 | 100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート |
|---|
| MACアドレステーブル | 1024 | | |
|---|
| 100BASE-TXに対応した、5ポートスイッチングハブです。 |
| プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。 |
| ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 |
| ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 |
| 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 |
| リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 |
| 電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。 |
| 付属品 | ACアダプタ×1、取扱説明書 | | |
|---|
| 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 |
| 重量(g) | 98 | 電源 | AC100V |
|---|